Peheja B.V. - 8797489070222
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
Roscar
Machos de máquina
U1425.080.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1425.080.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
6.2
Rosca a izquierdas
No
Marca
FABORY (VÖLKEL)
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1425.080.001
UBB
240202518496
UNSPSC
23241615