Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0902.080.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0902.080.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
6.2
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
27
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0902.080.001
UBB
240223002306
UNSPSC
23241615