Boren + tappen
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
Roscar
Machos de máquina
U0876.050.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0876.050.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
11
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0876.050.001
UBB
240203247376
UNSPSC
23241615