Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U1425.030.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U1425.030.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
2.7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
3
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U1425.030.001
UBB
240202517993
UNSPSC
23241615