text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 2,5


Artículo No. U0852.025.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 9
Rosca de paso (mm) 0.45
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 9
Rosca de paso (mm) 0.45
Tamaño de rosca 2.5
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 2.1
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 2
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0852.025.001
UBB 240203278058
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.