text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 357 N/A HSS-E M 22


Application: long reduced shank to allow nuts to run over for thread depth up to 1 x D ideal for tapping difficult to reach holes for through threads for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Artículo No. U0930.220.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 80
Longitud total (mm) 280
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 80
Longitud total (mm) 280
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 80
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Fabory

Descripción

Long reduced shank allow nuts to run over, for thread depth up to 1 x D,ideal for tapping difficult to reach holes.- for through holes- for general use- non abrasive material up to 800 N/mm²- unalloyed and low alloyed steel

Números de artículo

Artículo No. U0930.220.001
UBB 240203251303
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.