text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN 357 N/A HSS-E M 14


Artículo No. U0930.140.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 56
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 56
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 56
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 56
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 14
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 140
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0930.140.001
UBB 240203250982
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.