text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 7/8

Entrega en 3 semanas

Artículo No. U0715.222.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 27
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 27
Adecuado para agujeros ciegos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 27
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 27
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 9
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 14.5
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 350
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0715.222.001
UBB 240203291325
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.