text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Artículo No. U0725.111.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 6.2
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Fabory

Descripción

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Números de artículo

Artículo No. U0725.111.001
UBB 240203288453
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.