text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 1 Inch


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Artikelnummer U0723.254.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 36
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca BSW
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 36
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 20
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 36
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 8
Llave cuadrada (mm) 16
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Fabory

Omschrijving

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Artikelnummers

Artikelnummer U0723.254.001
UBB 240203288370
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.