Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0725.127.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0725.127.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
25
Adecuado para agujeros ciegos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
25
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
13
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
1100
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0725.127.001
UBB
240203288529
UNSPSC
23241615