text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for blind holes

Artículo No. U0719.127.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 13
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 20
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Fabory

Descripción

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Números de artículo

Artículo No. U0719.127.001
UBB 240203292984
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.