Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0727.256.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 1-14G
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0727.256.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
28
Adecuado para agujeros ciegos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
28
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
14
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
16
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
7.11
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0727.256.001
UBB
240203290178
UNSPSC
23241615