text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Artículo No. U0718.079.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 10
Adecuado para agujeros ciegos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 10
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 6.2
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 3
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0718.079.001
UBB 240203292646
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.