text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


Article number U0718.096.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 10
Adecuado para agujeros ciegos
Packed per 1

Specifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 10
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 17
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0718.096.001
UBB 240203292729
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.