text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


Numéro d'article U0716.096.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 16
Adecuado para agujeros ciegos
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 16
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 16
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 3.67
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0716.096.001
UBB 240203291739
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.