text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Referência U0722.031.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca BSW
Embalado por 1

Especificações

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 11
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 40
Llave cuadrada (mm) 2.7
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/8 de pulgada
Marca Fabory

Descrição

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Números do artigo

Referência U0722.031.001
UBB 240203287125
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.