text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Objednací číslo U0724.063.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 17
Adecuado para agujeros ciegos No
Baleno po 1

Specifikace

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 17
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 20
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 15
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0724.063.001
UBB 240202487619
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.