Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0714.039.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 5/32
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0714.039.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.6
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
7
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.6
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
7
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
32
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
3.4
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
1300
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0714.039.001
UBB
240203290335
UNSPSC
23241615