text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Fabory Juego de machos de roscar manuales DIN 352 HSS-G M 5,5


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Artículo No. U0600.055.001
Número de piezas 3
Tamaño de rosca (métrica) 5.5 - 5.5
Marca Fabory
Embalado por 1

Especificaciones

Número de piezas 3
Tamaño de rosca (métrica) 5.5 - 5.5
Marca Fabory

Descripción

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Números de artículo

Artículo No. U0600.055.001
UBB 240202460392
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.