text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Juego de machos de roscar manuales DIN 2181 HSS-G M 23X1,50


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Numer artykułu U0631.230.150
Número de piezas 2
Tamaño de rosca (métrica) 23 - 23
Marca Fabory
Pakowane po 1

Specyfikacje

Número de piezas 2
Tamaño de rosca (métrica) 23 - 23
Marca Fabory

Opis

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Numery artykułów

Numer artykułu U0631.230.150
UBB 240203251220
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.