text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Juego de brocas DIN 338 RN HSSG TiN 1-10 0,5 HSSG-TIN 170 PC BOX


Artículo No. U0097.001.790
Embalaje Caja de metal
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 1 - 10
Número total de herramientas 170
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de metal
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 1 - 10
Número total de herramientas 170
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Número de brocas para cerámica 0
Número de brocas para azulejos 0
Número de brocas universales 0
Número de brocas para hormigón 0
Número de brocas para acero inoxidable 0
Número de brocas para madera 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metales no férricos 0
Número de brocas para acero 0
Número de brocas para piedra 0
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 3800
Type Drill Set

Números de artículo

Artículo No. U0097.001.790
EAN 8715494545501
UBB 500627967309
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr KA021170
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.