text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Juego de brocas DIN 338 RN HSS Co 5 1-13 25PC HSSE CASS


Artículo No. U0096.001.840
Embalaje Caja de metal
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 1 - 13
Número total de herramientas 25
Material de corte HSS-E
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de metal
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Diámetro (mm) 1 - 13
Número total de herramientas 25
Material de corte HSS-E
Dirección de corte Derecha
Número de brocas para vidrio 0
Número de brocas para cerámica 0
Número de brocas para azulejos 0
Número de brocas universales 0
Número de brocas para hormigón 0
Número de brocas para acero inoxidable 0
Número de brocas para madera 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metales no férricos 0
Número de brocas para acero 0
Número de brocas para piedra 0
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 1408.4
Type Drill Set

Números de artículo

Artículo No. U0096.001.840
EAN 8715494657747
UBB 240201732171
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr KA015250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.