Guantes de protección eléctrica
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
Protección de las manos
Guantes de protección eléctrica
3D537161
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
Fabory Guantes de protección eléctrica 10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3D537161
Longitud (mm)
360
Material
Latex
Tensión nominal AC (V)
500
Tensión nominal CC (V)
750
Probado contra fallo de arco
No
Talla del guante
10
Protección contra riesgos mecánicos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
360
Material
Latex
Tensión nominal AC (V)
500
Tensión nominal CC (V)
750
Probado contra fallo de arco
No
Talla del guante
10
Protección contra riesgos mecánicos
No
Color exterior
Beige
Tipo de manguito
Puño recto
Forro interior
No
Según IEC 60903
Sí
Según EN 60903
Sí
Tipo de borde
Otro
Clase eléctrica según EN 60903
00
Marca
Fabory approved vendor
Type
Electrical Protective Gloves
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3D537161
EAN
3597560056334
UBB
500697984994
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
GP-00 (19999510)