Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
5X712408
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
Dormer Fresas de acabado S804HB DIN 6527 K SC Alnova 8.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5X712408
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
12
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud de trabajo (mm)
12
Número de dientes
4
Material de corte
Otro
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Type
5983500
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X712408
EAN
7320760641767
UBB
500629947234
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S804HB8.0