text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Fabory Escariador máquina 221430 HSS Co5 Without treatment 15,0 MM

Descripción

Ø D 15 mm L 162 mm l1 50 mm l 50 mm Weight 0,168 kg Even Teeth 8 Points Material efficient high-speed steel HSS. Left hand helix 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Ø d h9 12,5 mm Tolerance H7

Números de artículo

Artículo No. F0305.150.001
UBB 240207094659
UNSPSC 27112835
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.