text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory DIN 333 2,5 X6,3 MM Broca


Numer artykułu F8315.025.006
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6.3
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Marca Fabory (labor)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 6.3
Diámetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 7.5
Codigo SA 8207506000
Type Center Drill Bit

Opis

For centering in most common steel types.

Numery artykułów

Numer artykułu F8315.025.006
UBB 240201070259
UNSPSC 23241639
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.