Nedtrain Oud
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
Taladrar
Brocas
F8315.020.005
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
Fabory DIN 333 2,0X5,0 MM Broca
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
F8315.020.005
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Marca
Fabory (labor)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Marca
Fabory (labor)
Type
Center Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For centering in most common steel types.
Números de artículo
Artículo No.
F8315.020.005
UBB
240201070176
UNSPSC
23241639