text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory DIN 333 1,6 X4,0 MM Broca


Artículo No. F8315.016.004
Longitud total (mm) 35.5
Diámetro del eje (mm) 4
Diámetro nominal (mm) 1.6
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Marca Fabory (labor)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 35.5
Diámetro del eje (mm) 4
Diámetro nominal (mm) 1.6
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Marca Fabory (labor)
Type Center Drill Bit

Descripción

For centering in most common steel types.

Números de artículo

Artículo No. F8315.016.004
UBB 240201347483
UNSPSC 23241639
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.