text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS-G M 10 Left


For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Numero articolo U1007.100.001
Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 30
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Rozteč závitov (mm) 1.5
Confezionato per 1

Specifiche

Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 30
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS
Smer rezania Ľavý (LH)
Značka Fabory

Descrizione

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Numeri di articolo

Numero articolo U1007.100.001
UBB 240203300233
UNSPSC 27110000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.