Install.bedr. Noord Brabant - 8797443555470
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
Taladrar
Brocas escalonadas
U6315.005.028
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
Fabory Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 7-7 5,0-28,0MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
U6315.005.028
Longitud total (mm)
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
90
Forma de la caña
Cilíndrico
Basic material
HSS
Number of steps (Stepdrills)
7
Tamaño del vástago (mm)
10
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
69
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
90
Forma de la caña
Cilíndrico
Basic material
HSS
Number of steps (Stepdrills)
7
Tamaño del vástago (mm)
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U6315.005.028
EAN
8715494638029
UBB
500500208797
UNSPSC
27110000