text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 6-8 6,0-32,0MM

Artículo No. U6315.006.032
Longitud total (mm)
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 90
Forma de la caña Cilíndrico
Basic material HSS
Marca Fabory
Number of steps (Stepdrills) 8

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 90
Forma de la caña Cilíndrico
Basic material HSS
Marca Fabory
Number of steps (Stepdrills) 8
Tamaño del vástago (mm) 10
Type Step Drill

Números de artículo

Artículo No. U6315.006.032
EAN 8715494638050
UBB 500500209035
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.