TOTAAL Boodschappenlijst CSI Algemeen
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
Taladrar
Brocas escalonadas
U6315.004.039
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
Fabory Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 5-13 4,0-39,0MM
Añadir catálogo
Artículo No.
U6315.004.039
Longitud total (mm)
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
90
Forma de la caña
Cilíndrico
Basic material
HSS
Marca
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
13
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
107
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
90
Forma de la caña
Cilíndrico
Basic material
HSS
Marca
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
13
Tamaño del vástago (mm)
10
Peso por pieza (g)
225
Type
Step Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U6315.004.039
EAN
8715494638012
UBB
500500208615
UNSPSC
27110000