text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca para metal duro Cilíndrica DIN 1869 HSSG Blanc 13,0 x 375mm


Artículo No. 0Z558721
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 260
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 375
Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 260
Adecuado para acero
Apto para madera
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 0Z558721
EAN 8715494546829
UBB 500512508069
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AX130375
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.