text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 9,5X250MM


Artículo No. U0020.095.250
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 175
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 250
Taladro de diámetro (mm) 9.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 175
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Type Extra Long Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0020.095.250
EAN 8715494656726
UBB 240201339712
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AS095250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.