Brocas
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
Taladrar
Brocas
U0020.090.410
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
Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 9,0X410MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
U0020.090.410
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
280
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
410
Taladro de diámetro (mm)
9
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
280
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Peso por pieza (g)
140.333
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0020.090.410
EAN
8715494656719
UBB
240201341858
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AS090410