text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 7,5X225MM


Artículo No. U0020.075.225
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 155
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 225
Taladro de diámetro (mm) 7.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 155
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 51.667
Type Extra Long Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0020.075.225
EAN 8715494656603
UBB 240201339308
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AS075225
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.