text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 5,5X330MM


Artículo No. U0020.055.330
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 225
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 330
Taladro de diámetro (mm) 5.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 225
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 42.2
Type Extra Long Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0020.055.330
EAN 8715494656504
UBB 240201341106
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AS055330
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.