text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 4,5X235MM


Artículo No. U0020.045.235
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 160
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 235
Taladro de diámetro (mm) 4.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 160
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 24
Type Extra Long Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0020.045.235
EAN 8715494656436
UBB 240201473693
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AS045235
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.