text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 13,0X375MM


Artículo No. U0020.130.400
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 260
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 375
Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 260
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)

Números de artículo

Artículo No. U0020.130.400
EAN 8715494656948
UBB 240201342435
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AS130375
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.