text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 12,0X295MM


Artículo No. U0020.120.300
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 205
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 295
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 205
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 179
Type Extra Long Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0020.120.300
EAN 8715494656870
UBB 240201340371
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AS120295
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.