text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 10,0X265MM


Artículo No. U0020.100.265
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 185
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 265
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 185
Adecuado para acero
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 105
Codigo SA 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0020.100.265
EAN 8715494656757
UBB 240201339894
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AS100265
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.