text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Encaje reducido DIN 338 RN HSS Black 18,5 MM


Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 135
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 198
Taladro de diámetro (mm) 18.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 135
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 222
Codigo SA 8207506000
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0006.185.001
EAN 8715494655361
UBB 240201020346
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AD101850

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.