text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Encaje reducido DIN 338 RN HSS Black 13,5 MM


Artículo No. U0005.135.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 13.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 105
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0005.135.001
EAN 8715494655163
UBB 203201018660
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AD001350
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.