text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Encaje reducido DIN 338 RN HSS Black 13,0 MM


Artículo No. U0005.130.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 92
Codigo SA 8207506000
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0005.130.001
EAN 8715494655156
UBB 240201394659
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AD001300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.