text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca DIN 1897 HSSG 9,0 MM


Artículo No. U0025.090.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 40
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 84
Taladro de diámetro (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 40
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Peso por pieza (g) 36.4
Type Stubby Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0025.090.001
EAN 8715494657686
UBB 407201059786
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AQ000900
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.