C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Brocas
Todas las categorías
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
3S857365
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
Fabory Broca de trabajo cilíndrica DIN 1897 HSSE Co Marrón dorado 8,0mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3S857365
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
37
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
79
Taladro de diámetro (mm)
8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
37
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Codigo SA
8207506000
Type
Stubby Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3S857365
EAN
8715494545938
UBB
500512516062
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AQ900800