text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca de trabajo cilíndrica DIN 1897 HSSE Co Marrón dorado 7,5mm


Artículo No. 4Z291635
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 34
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 74
Taladro de diámetro (mm) 7.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 34
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)
Type Stubby Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4Z291635
EAN 8715494545921
UBB 500512515981
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AQ900750
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.