text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca de trabajo cilíndrica DIN 1897 HSSE Co Marrón dorado 6,8mm

Artículo No. 8L348729
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 34
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico

Especificaciones

Longitud total (mm) 74
Taladro de diámetro (mm) 6.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 34
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory (labor)

Números de artículo

Artículo No. 8L348729
EAN 8715494545907
UBB 500512515726
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 021500-AQ900680
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.