Brocas
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
Taladrar
Brocas
8C739168
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
Fabory Broca de trabajo cilíndrica DIN 1897 HSSE Co Marrón dorado 5,2mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8C739168
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
62
Taladro de diámetro (mm)
5.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory (labor)
Type
Stubby Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8C739168
EAN
8715494545860
UBB
500512515312
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
021500-AQ900520